• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

852 TS Feinzeiger-Standrachenlehre 0-80 mm ohne Feinzeiger

Artikel-Nr.: 4510031
Netto: 1.265,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messtechnik analog
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510031
EAN / GTIN 4059192025243
Herstellernummer 4510031
L-Nummer L40100 1341

Beschreibung

Ausführung:

  • Kräftiger Stahlbügel, integriert in stabilem Fuß, um 45° neigbar
  • Mess- und Gegentaster aus nichtrostendem, gehärteten Stahl, mit Aufnahmebohrungen Ø 3,5 mm für auswechselbare Messeinsätze mit Schaftlänge 15,5 mm
  • Höhenverstellbarer Werkstückanschlag
  • Gegentaster feinfühlig einstellbar
  • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder

Beschreibung:

Feinzeiger-Standrachenlehre Marameter 852 TS Messbereich

Lieferumfang: Plane Hartmetall-Messeinsätze Ø 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendungsbereich in mm: 0 - 80
  • Aufnahmebohrung Anzeigegerät (mm): 8 mm
  • Messkraft: 7.5 N
  • Parallelitätsabweichung in µm: 2 µm
  • Messspanne in mm: 1.2 mm
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.3 µm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb