• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel 1 x 1.18 ″ Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 450NA-1X1.1/8VKH
Netto: 25,65 €
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 450NA-1X1.1/8VKH
    EAN / GTIN 4000896020942
    Herstellernummer 450NA-1X1.1/8VKH
    L-Nummer L60140 1289

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlanke Köpfe
    • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
    • Maulstellung: 15°
    • Amerikanische Maße
    • Oberfläche: verchromt
    • DIN 895
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 1 x 1.18
    • Abmessungen / Länge: 284.2 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.3 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb