• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 14 x 516

Artikel-Nr.: 450NA-1/4X5/16VKH
Netto: 8,15 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450NA-1/4X5/16VKH
EAN / GTIN 4000896020911
Herstellernummer 450NA-1/4X5/16VKH
L-Nummer L60140 1317

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 895
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 14 x 516
  • Abmessungen / Länge: 129.9 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb