• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel Satz ∙ Außen Sechskant Profil ∙ 8-teilig ∙ 6 x 7 – 21 x 22

Artikel-Nr.: 450N/8RS
Preis pro 1 Stück
Netto: 86,05 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 450N/8RS
EAN / GTIN 4000896020867
Herstellernummer 450N/8RS
L-Nummer L60140 576
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Wandbefestigung geeignet
  • Kunststoff-Klemmhalter
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Abmessungen / Länge: 260 mm x 110 mm x 55 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.96 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 8

Lieferumfang:

Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb