• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel Satz ∙ Außen Sechskant Profil ∙ 12-teilig ∙ 6 x 7 – 27 x 32

Artikel-Nr.: 450N/12
Netto: 131,50 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450N/12
EAN / GTIN 4000896020775
Herstellernummer 450N/12
L-Nummer L60140 162

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
  • Netto-Gewicht (kg): 1.94 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12

Lieferumfang:

Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-20X22 ∙ 450N-21X23 ∙ 450N-24X26 ∙ 450N-25X28 ∙ 450N-27X32

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb