• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 17 x 19 mm

Artikel-Nr.: 450N-17X19
Netto: 10,15 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450N-17X19
EAN / GTIN 4000896020478
Herstellernummer 450N-17X19
L-Nummer L60140 565

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 x 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 220.9 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb