• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100WH ABB 50 Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für Bohrstangen, verwendbar mit Reduzierhülsen

Artikel-Nr.: 4509933
Netto: 750,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509933
    EAN / GTIN 7291075200256
    Herstellernummer 4509933
    L-Nummer L24230 176

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 125 mm, Schaftgrösse (SS) 100

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 92 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Gesamtlänge (OAL) 175 mm
    • Kraglänge (LPR) 125 mm
    • Schaftgrösse (SS) 100

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb