• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 FC EM20X100 Integral-Werkzeuge zum Abstechen, Einstechen und Auskammern.

Artikel-Nr.: 4509851
Netto: 262,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509851
    EAN / GTIN 7291075172300
    Herstellernummer 4509851
    L-Nummer L24120 500

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 52 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 203.3 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 52 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 203.3 mm
    • Kraglänge (LPR) 100 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb