• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 ASHA 32 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung, 90°-Anstellung

Artikel-Nr.: 4509727
Netto: 543,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509727
    EAN / GTIN 7291075344837
    Herstellernummer 4509727
    L-Nummer L24120 2354

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Kraglänge (LPR) 85 mm, Schaftgrösse (SS) 80

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 53 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 133 mm
    • Kraglänge (LPR) 85 mm
    • Schaftgrösse (SS) 80

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb