• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 20X100 ER16 M DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft

Artikel-Nr.: 4506001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 100,00 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4506001
Kopieren
EAN / GTIN 7291075133165
Kopieren
Herstellernummer 4506001
Kopieren
L-Nummer L24120 93
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 22 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER16, Kraglänge (LPR) 75 mm, Schaftgrösse (SS) 20

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 22 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 10 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER16
  • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
  • Kraglänge (LPR) 75 mm
  • Schaftlänge (LS) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 20