• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 20X200 SRK 8 Schrumpfverlängerungen

Artikel-Nr.: 4505054
Netto: 138,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4505054
EAN / GTIN 7291075200645
Herstellernummer 4505054
L-Nummer L24120 77

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 43.3 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 43.3 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm
  • Kraglänge (LPR) 200 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb