• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidrädchen zu 230020

Artikel-Nr.: 4504800
Netto: 19,61 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schneidrad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4504800
    EAN / GTIN 4017981230230
    Herstellernummer 4504800
    L-Nummer L60160 6203

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schneidrädchen 32x9,9x6,1 mm

    Merkmal:

    • Bohrungs-Ø [mm]: 6,1 mm
    • Nabenbreite [mm]: 9,9 mm
    • Rad-Ø: 32 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb