• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 SRKIN10X160 Schrumpffutter nach HSK DIN69893 Form A

Artikel-Nr.: 4504231
Netto: 428,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4504231
    EAN / GTIN 7291075176742
    Herstellernummer 4504231
    L-Nummer L24120 2410

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 51 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm, Schaftgrösse (SS) 100

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 51 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm
    • Kraglänge (LPR) 160 mm
    • Schaftgrösse (SS) 100

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb