• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CDP M10 SRK 4X40 Schrumpffutter mit FLEXFIT Schnittstelle für VHM Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4503782
Netto: 113,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503782
EAN / GTIN 7291075165548
Herstellernummer 4503782
L-Nummer L24120 332

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 28.4 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 28.4 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm
  • Schnittstellen Merkmale M10
  • Antriebsgröße (DRVS) 15 mm
  • Kraglänge (LPR) 40 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb