• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CDP M10 SRK 3X40 Schrumpffutter mit FLEXFIT Schnittstelle für VHM Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4503781
Netto: 113,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4503781
    EAN / GTIN 7291075165531
    Herstellernummer 4503781
    L-Nummer L24120 333

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 28.4 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 28.4 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm
    • Schnittstellen Merkmale M10
    • Antriebsgröße (DRVS) 15 mm
    • Kraglänge (LPR) 40 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb