• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Td Messeinsatz mit rundem Messeinsatz 0-20 mm

Artikel-Nr.: 4503017
Netto: 129,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503017
EAN / GTIN 4059192024994
Herstellernummer 4503017
L-Nummer L40080 2597

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft zur Befestigung in Aufnahmestücken 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Aus gehärtetem Stahl
  • Zur Einstellung der Messtiefe im Aufnahmestück verschiebbar
  • Teilrunder Messtaster für Innen und Außenmessungen
    - Ø 11 mm sphärisch (R=8 mm)
    - plane Messfläche (6 x 1 mm)

Beschreibung:

  • 844 Td Messeinsatz mit rundem Messeinsatz, Durchmesser 11 mm, Verstellbereich 0 - 20 mm

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Messung von Innen- und Außenmaßen an Runden oder Zylindrischen Teilen
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Produktbezeichnung: Messeinsatz mit rundem Messeinsatz
  • Produkttyp: 844 Td
  • Aufnahmeschaftdurchmesser in mm: 5 mm
  • Verstellbereich: 0 - 20
  • Abmessung a in mm: 30 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb