• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 32X 70 ER25 MF DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft und Spannfläche für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 4502000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 104,00 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4502000
Kopieren
EAN / GTIN 7291075156416
Kopieren
Herstellernummer 4502000
Kopieren
L-Nummer L24120 1976
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 35 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER25, Kraglänge (LPR) 30 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 35 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER25
  • Antriebsgröße (DRVS) 27 mm
  • Kraglänge (LPR) 30 mm
  • Schaftlänge (LS) 70 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb