• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST3/4X6″ ER20 DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit gerader Aufnahme

Artikel-Nr.: 4501928
Netto: 98,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501928
EAN / GTIN 7291075146134
Herstellernummer 4501928
L-Nummer L24120 2612

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.339″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER20 ,Kraglänge (LPR) 1.19″ ,Schaftgrösse (SS) 3/4

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.339″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.514″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.041″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER20
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.866″
  • Kraglänge (LPR): 1.19″
  • Schaftlänge (LS): 6″
  • Schaftgrösse (SS): 3/4

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb