• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST5/8X6″ ER11 MINI DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft

Artikel-Nr.: 4501919
Netto: 109,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501919
EAN / GTIN 7291075146028
Herstellernummer 4501919
L-Nummer L24120 814

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 0.63″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER11 ,Kraglänge (LPR) 0.734″ ,Schaftgrösse (SS) 5/8

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.63″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.278″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.022″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER11
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.512″
  • Kraglänge (LPR): 0.734″
  • Schaftlänge (LS): 6″
  • Schaftgrösse (SS): 5/8

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb