• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT40 ER40 SHORT SHORTIN, DIN 6499 ER kurze Spannzangenfutter mit Caterpillar Form AD Kegelschäften.

Artikel-Nr.: 4501662
Netto: 141,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501662
EAN / GTIN 7291075145021
Herstellernummer 4501662
L-Nummer L24120 657

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.969″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER40 ,Kraglänge (LPR) 2.124″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.969″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 1.025″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.12″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER40
  • Kraglänge (LPR): 2.124″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb