• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT50 ER40 X6″ DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit ADB-Kegelschaft in Caterpillar-Form

Artikel-Nr.: 4501498
Netto: 261,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501498
EAN / GTIN 7291075155341
Herstellernummer 4501498
L-Nummer L24120 979

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 2.48″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER40 ,Kraglänge (LPR) 6″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 1.025″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.12″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER40
  • Kraglänge (LPR): 6″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb