• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Tz Zylindrischer Prüfstift D = 6,00 mm

Artikel-Nr.: 4500513
Netto: 251,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500513
EAN / GTIN 4059192022761
Herstellernummer 4500513
L-Nummer L40100 226

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft zur Befestigung in Aufnahmestücken 844 Tma / 844 Tmi
  • Aus gehärtetem Stahl

Beschreibung:

  • 844 Tz Zylindrische Prüfstifte, D = 6 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung: Zylindrische Prüfstifte
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Anwendung: Bestimmung des 2-Rollenmaßes bei Innen- und Außenverzahnungen
  • Produkttyp: 844 Tz
  • Aufnahmeschaftdurchmesser in mm: 5 mm
  • Abmessung L: 33.5 mm
  • Abmessung l in mm: 20 mm
  • Abmessung D: 6 mm
  • Herstelltoleranz +/-: 2 µm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb