Schnittmacher-Haarwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 25X20mm

Artikel-Nr.: 450040 25X20
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 42,50 €

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 875/00
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875/00
Rechtwinkligkeit 0,003 mm
Länge langer Schenkel 25 mm
Länge kurzer Schenkel 20 mm
Schenkelquerschnitt kurzer Schenkel 4×3,5 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Anschlagwinkel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 450040 25X20
Kopieren
EAN / GTIN 4045197444035
Kopieren
Herstellernummer 450040 25X20
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Von höchster Genauigkeit. Mit angeschrägter Haarmesskante am schmalen, langen Schenkel. Hochfester Stahl ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläppt. Flachseiten geschliffen.

Verwendung:

Für den Vorrichtungs- und Werkzeugbau.