• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Tk Kugelmeßeinsatz aus Hartmetall 3,00 mm

Artikel-Nr.: 4500357
Netto: 138,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Messeinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4500357
    EAN / GTIN 4059192022570
    Herstellernummer 4500357
    L-Nummer L40080 2332

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Messkugel aus Hartmetall mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der Bohrung der Messarme 844 Te.
    • Herstelltoleranz der Kugel ± 2 µm

    Beschreibung:

    844 Tk Kugelmesseinsatz 3 mm
    • Hartmetall
    • Aufnahmeschaftdurchmesser 3.5 mm
    • Schaftlänge 6 mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
    • Produktgruppenname: Multimar
    • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
    • Anwendung: Besonders geeignet zur Messung von schrägverzahnten Innen- und Außenzahnrädern Verwendung an konvexen Konturen Verwendung für Konusmessungen
    • Produkttyp: 844 Tk
    • Schaftlänge: 6 mm
    • Abmessung H: 5.5 mm
    • Abmessung d in mm: 3 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb