• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SPR 11-12 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500143
Netto: 30,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500143
EAN / GTIN 7291075133844
Herstellernummer 4500143
L-Nummer L24120 1813

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 12 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 11 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 12 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 11 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.