• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einfache Maulschluessel 36 mm

Artikel-Nr.: 45.36
Netto: 27,46 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 45.36
EAN / GTIN 3148511051450
Herstellernummer 45.36
L-Nummer L60130 1392

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gabel ist dicker für sehr hohe Anziehmomente
  • für Straßenbau, Eisenbahnbau, Schiffbau, Landwirtschaft, Ölbohrinseln, Metallbau
  • Mit Öffnung zum Aufhängen am Schaftende
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 79,5
  • E [mm]: 14,5
  • B [mm]: 300
  • L [mm]: 296
  • Gewicht in Gramm: 590

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb