• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einfache Maulschluessel 30 mm

Artikel-Nr.: 45.30
Netto: 19,80 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 45.30
EAN / GTIN 3148511051306
Herstellernummer 45.30
L-Nummer L60130 6497

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gabel ist dicker für sehr hohe Anziehmomente
  • für Straßenbau, Eisenbahnbau, Schiffbau, Landwirtschaft, Ölbohrinseln, Metallbau
  • Mit Öffnung zum Aufhängen am Schaftende
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 66,0
  • E [mm]: 12,0
  • B [mm]: 255
  • L [mm]: 240
  • Gewicht in Gramm: 320

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.