• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Isolationsjacke High Vis Gelb/Marineblau S

Artikel-Nr.: 449819153389S
Netto: 199,90 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe S
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 449819153389S
EAN / GTIN 7330509698044
Herstellernummer 449819153389S

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
80% Polyester, 20% Polypropylen, Dobby, wasserabweisend, 4-Wege Stretch, 130 g/m²

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Innentasche

Details
Hoher Kragen
D-Ring

Abschluss
Ärmelbündchen mit Gummizug
Elastisches Band im unteren Saum

Reflex
Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflektierende Details, 60 mm breite elastische Reflexstreifen

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Innenfutter
Warm gefüttert, Thermore® ECODOWN

Funktionalität
Warm gefüttert, Hochleistungs-Feuchtigkeitstransport

Beschreibung:

  • Eine Isolationsjacke aus High Vis mit 4-Wege-Stretch und elastischen Reflexstreifen
  • Die Jacke besteht aus recycelten PET Flaschen, die ein fantastisch leichtes, komfortables und weiches Kleidungsstück bieten
  • Diese High Vis zertifizierte Jacke hat einen leistungsstarken Feuchtigkeitstransport und eignet sich dank ihrer Leichtigkeit auch als Zwischenlage mit einer darüber liegenden Außenjacke
  • Das Futter der 4498 Jacke ist gesteppt und die Polsterung der Jacke ist extrem weich und dank des 4-Wege-Stretchs leicht beweglich
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2 XS-S, Klasse 3 M -->
  • EN ISO 20471
  • Zertifizierungsgruppe C ->L

Norm:

  • EN ISO 20471 XS-S Klasse 2, M Klasse 3
  • EN ISO 20471
  • Zertifizierungsgruppe C ->L
  • EN 342 zusammen mit Art 4498 und 1885-1977

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb