• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Shell Jacke High Vis Gelb/Schwarz XL

Artikel-Nr.: 449619183399XL
Netto: 273,60 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe gelb / schwarz
Unisex-Größe XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 449619183399XL
EAN / GTIN 7330509714935
Herstellernummer 449619183399XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Ripstop, Stretch, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 11, 9, 195 g/m²

Details
Ausweistasche
Fleecegefütterter Kragen, Hoher Kragen
Abnehmbare, verstellbare Kapuze
Schulterpartien in Kontrastfarbe
Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
Gummi-ummantelte Metallknöpfe

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss und Loch für das Handykabel
Ärmeltasche mit Ausweistasche
Innenliegende iPad-Tasche, Vordertaschen mit Balg und Patte, so wie Außentasche mit Reißverschluss

Innenfutter
Meshfutter, Gemustertes Innenfutter

Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
Vorgeformte Ärmel, vorne kürzer

Reflex
Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, Reflektierende Details an der Kapuze, Reflektierende Details, 50 mm breite Transferreflexstreifen

Frontverschluss
Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Doppelte Windleiste mit Klettverschluss

Verstärkung
Verstärkt an Schulter und Ärmel

Beschreibung:

  • High Vis Shell Jacke aus beschichtetem, elastischen Ripstop-Gewebe, das eine hervorragende Reißfestigkeit bietet
  • Die Jacke hat verschweißte Nähte, verlängerte Ärmel mit verstärkten Bündchen und sorgfältig platzierte Reflexstreifen, die zusammen mit dem High Vis Material garantieren, dass der Träger aus allen Richtungen sichtbar ist
  • Ausweistasche am linken Ärmel
  • Die Jacke verfügt über einen Zwei-Wege-Reißverschluss, doppelte Patten vorne, eine große Napoleontasche mit Platz für ein Tablet, eine Vordertasche mit zwei Öffnungen, von denen eine einen Reißverschluss hat, und Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Netztasche innen, große Innentasche mit Lycra-Bindung und Handytasche innen mit Reißverschluss und Öffnung für ein Headset-Kabel
  • Die abnehmbare Kapuze hat eine gepolsterte Spitze und kann auf drei verschiedene Stufen eingestellt werden
  • Die Innenseite der Jacke hat ein gebürstetes Netz-Futter und einen dehnbaren Camo-Druck für ultimativen Komfort und Bewegungsfreiheit
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3
  • EN 343, Klasse 4,4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb