• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

838 TI Innentaster 10-30 mm Skalenteilungswert 0,01 mm Messtiefe 85 mm

Artikel-Nr.: 4495581
Preis pro 1 Stück
Netto: 684,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Innen-Schnelltaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4495581
EAN / GTIN 4059192022181
Herstellernummer 4495581
L-Nummer L40100 1599
Hersteller MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Gut erkennbare Toleranzmarken
  • Messkontakte aus Hartmetall
  • Absolutmessgerät

Beschreibung:

Innentaster Marameter 838 TI Messbereich: 10 - 30
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
  • Messtiefe mm: 85
Lieferumfang: Prüfprotokoll

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Messung von Bohrungen und Innennuten Sehr handlich
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Innentaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Produkttyp: 838 TI
  • Messbereich: 10 - 30 mm
  • Messkraft (Text): 1.1 - 1.6
  • Abmessung L: 85 mm
  • Messtiefe mm: 85 mm
  • Abmessung Hb: 5.4 mm
  • Abmessung Hf: 5.4 mm
  • Messkontakt-Länge (bewegl.) mm: 5.4 mm
  • Messkontakt-Länge (fest) mm: 5.4 mm
  • Abmessung A: 5.2 mm
  • Nuttiefe: 5.2 mm
  • Abmessung B: 1.20 mm
  • Nutbreite: 1.2 mm
  • Abmessung D: 1 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 1 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01
  • Wiederholpräzision mm: 0.01 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb