• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

838 TA Außentaster 0-50 mm Skw 0,05 mm Messtiefe 169 mm

Artikel-Nr.: 4495556
Netto: 774,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Außen-Schnelltaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4495556
EAN / GTIN 4059192022099
Herstellernummer 4495556
L-Nummer L40080 2593

Beschreibung

Ausführung:

  • Messkontakte aus Hartmetall
  • Absolutmessgerät
  • Gut erkennbare Toleranzmarken

Beschreibung:

Außentaster Marameter 838 TA Messbereich: 0 - 50
  • Skalenteilungswert_mm: 0.05 mm
  • Messtiefe mm: 169
Lieferumfang: Prüfprotokoll

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Messung von Dicken und Wandstärken Sehr handlich
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Außentaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Produkttyp: 838 TA
  • Messkraft (Text): 0.8 - 1.7
  • Messbereich: 0 - 50 mm
  • Abmessung L: 169 mm
  • Messtiefe mm: 169 mm
  • Abmessung Hb: 30 mm
  • Messkontakt-Länge (bewegl.) mm: 30 mm
  • Messkontakt-Länge (fest) mm: 4.4 mm
  • Abmessung Hf: 4.3 mm
  • Abmessung D: 3 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 3 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.05 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.05
  • Wiederholpräzision mm: 0.025 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.