• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Parka High Vis Gelb/Marineblau 4XL

Artikel-Nr.: 4495198733894XL
Netto: 225,90 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe 4XL
Produktart Warnschutz-Parka

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4495198733894XL
EAN / GTIN 7330509071007
Herstellernummer 4495198733894XL
L-Nummer L00980 2357

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Ausweistasche versenkbar
Verstellbar durch Kordelzug in der Taille
Fleecegefütterter Kragen, Hoher Kragen
Verschweißte Nähte
Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter

Taschen
Vordertaschen mit Patten, Eingesetzte Taschen mit Fleecefutter, Innenliegende iPad-Tasche
Innentaschen, davon eine mit Mesh
Brusttaschen mit Reißverschluss

Innenfutter
Steppfutter, Meshfutter

Funktionalität
Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt
Vorgeformte Ärmel

Abschluss
Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Reflex
Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite Transferreflexstreifen

Frontverschluss
Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Ein warmes Winter Kleidungsstück für harte Arbeitsumgebungen wo es wichtig ist, gesehen zu werden
  • Der Parka besteht aus einem starken wind- und wasserfesten Material mit verschweißten Nähten und einem warmen Steppfutter, das komfortabel ist und vor Kälte und Wind schützt
  • Er hat ein strapazierfähiges Außenmaterial in einem dunkleren Farbton an Stellen, die dem meisten Schmutz ausgesetzt sind
  • Die Jacke hat einen Zwei-Wege Reißverschluss vorne und vorgeformte Ärmel für einen besseren Komfort
  • Die Taille kann mit einem Kordelzug am Rücken für einen besseren Sitz eingestellt werden
  • Die Reflexstreifen sind heiß gepresst für mehr Flexibilität und die schützende Kapuze hat Druckknöpfe, damit sie leicht dran gemacht und abgenommen werden kann
  • Zertifiziert nach EN 342 kombiniert mit 1885; EN 343; EN ISO 20471 Klasse 3, Schutzkleidung für hohe Sichtbarkeit

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • Zertifizierungsgruppe C ->S
  • EN 343, Klasse 3.1
  • EN 342 zusammen mit Art. 1885

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb