• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 A Meßpistole für Innendurchmesser 6-8 mm m.K.

Artikel-Nr.: 4487700KAL
Netto: 956,10 €
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4487700KAL
EAN / GTIN 4059192021467
Herstellernummer 4487700KAL
L-Nummer L40080 3023

Beschreibung

Ausführung:

  • Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
  • Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display

Beschreibung:

Selbstzentrierende Innenmesspistole Micromar 844 A
  • Werksnorm Messbereich: 6 - 8mm
Lieferumfang: ohne Anzeigegerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Anwendung: Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich des jew. Messkopfes) von:; ; Durchgangsbohrungen ; Sacklochbohrungen ; Zentrierrändern ;
  • Bemerkungen Fehlergrenze: ; Bei vollständigem Anliegen der Messtaster ; Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer ;
  • Messbereich: .25 - .3125″
  • Messtiefe mit Verlängerung: 133 mm
  • Abmessung d in mm: 58 mm
  • Messtiefe: 58 mm
  • Abmessung b in mm: 4 mm
  • Fehlergrenze_µm: 3 µm
  • Abmessung a in mm: 1.5 mm
  • Abmessung c in mm: 1.5 mm

Norm:

Werksnorm

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.