• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Everest 3DE - Schiebeleiter 3 x 14 Spr.

Artikel-Nr.: 44854
Netto: 760,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 3×14
Material Aluminium
Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44854
EAN / GTIN 4003866448548
Herstellernummer 44854
L-Nummer L90010 1308

Beschreibung

Beschreibung:

Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 9.9 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1.2 m
Gewicht 36 kg
Leiterlänge, eingefahren 4.09 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 14
Sprossenanzahl 3 × 14
Stufentiefe 38 mm
Äußere Breite 490 mm
äußere Breite der Unterleiter 490 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb