• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 DR-D Messdorn >150-160 mm Messfläche aus Diamant, M10 x 1

Artikel-Nr.: 4484345
Netto: 1.710,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4484345
EAN / GTIN 4059192069315
Herstellernummer 4484345

Beschreibung

Beschreibung:

844 DR-D Bohrungsmessdorn
Nennmaß: > 150-160
Messspanne in mm: 0,2
Anschlussgewinde g: M10x1
Ausführung: Für Durchgangsbohrungen und Bleche
Material Messfläche: Diamant
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb