• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 DS-R Messdorn >80-100 mm Messfläche aus Rubin, M10 x 1

Artikel-Nr.: 4484279
Netto: 1.060,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4484279
EAN / GTIN 4059192068851
Herstellernummer 4484279

Beschreibung

Beschreibung:

844 DS-R Bohrungsmessdorn
Nennmaß: > 80-100
Messspanne in mm: 0,2
Anschlussgewinde g: M10x1
Ausführung: Für Sacklochbohrungen
Material Messfläche: Rubin
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb