• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 8 Spr.

Artikel-Nr.: 44834
Netto: 286,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Stufenanzahl 2×8
Material Aluminium
Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44834
EAN / GTIN 4003866448340
Herstellernummer 44834
L-Nummer L90050 60

Beschreibung

Beschreibung:

Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 4.6 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.8 m
Gewicht 9.3 kg
Leiterlänge, eingefahren 2.42 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 2 × 8
Sprossenanzahl 8
Stufentiefe 38 mm
Äußere Breite 420 mm
äußere Breite der Unterleiter 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb