• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattenwagen

Artikel-Nr.: 4474
Netto: 1.047,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Paletten-Fahrgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4474
EAN / GTIN 4017976020051
Herstellernummer 4474
L-Nummer L90080 755

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Baukasten-System: zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen. Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Zweiseitige Anlagen mit Profilgummi belegt. Auflagebreite 2 x 230 mm, Anlagehöhe 1450 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau ″spurlos″, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1200
Nutzflächenlänge (mm): 1276
Nutzflächenbreite (mm): 2x 230
Ladeflächenhöhe (mm): 333
Gesamtlänge (mm): 1276
Gesamtbreite (mm): 800
Gesamthöhe (mm): 1783
Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis: Anlagehöhe: 1450 mm

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb