• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 KCk Messtaster DLC coating 10,40 -11,60 mm

Artikel-Nr.: 4473159
Netto: 107,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4473159
EAN / GTIN 4059192059903
Herstellernummer 4473159

Beschreibung

Beschreibung:

844 KCk Innenmesstaster
Nennmaß: 11 mm
Messbereich: 10,4 - 11,6 mm
Ausführung: für allgemeine Anwendungen
Materialausführung:
Material Messfläche: DLC-beschichtet
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb