• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 K Innenmessgerät 0,95 -1,55 mm im Etui mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4473005DKS
Netto: 911,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4473005DKS
EAN / GTIN 4059192064341
Herstellernummer 4473005DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Selbszentrierendes Innenmessgerät Marameter 844 K
Messbereich 0,95 - 1,55 mm mm
Ausführung:
Materialausführung:
Material Messfläche:
Lieferumfang: Messgerätehalter 844 Kg, Messtaster, Triebnadel, Holzkasten, ohne Anzeigegerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb