Doppel-Prisma einzeln mit Bügel, Länge×Breite: 70X45mm

Artikel-Nr.: 447100 70X45
Netto: 64,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Wellen-⌀ 6 mm - 33 mm
alle Teile gehärtet
Länge 70 mm
Breite 45 mm
Höhe 40 mm
Gewicht pro Stück 0,85 kg
Produktart Prisma

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 447100 70X45
EAN / GTIN 4045197205094
Herstellernummer 447100 70X45

Beschreibung

Ausführung:

Aus gehärtetem Stahl, entspannt und paarweise feingeschliffen. Ebenheits- und Parallelitätstoleranz 0,01 mm. Verschieden tiefe Prismeneinschnitte; 2 Auflageflächen. Kräftiger Klemmbügel mit Knebelgriff zum Festspannen der Werkstücke.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb