Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau ″spurlos″, Naben mit Kugellager. Lieferung ohne Bügel.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 1200
Nutzflächenlänge (mm): 1600
Nutzflächenbreite (mm): 800
Ladeflächenhöhe (mm): 295
Gesamtlänge (mm): 1720
Gesamtbreite (mm): 800
Gesamthöhe (mm): 295
Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm): 200 x 50
Hinweis:
gem. EN 1757-3