Streichmaß mit Stange 500 mm

Artikel-Nr.: 445500 500
Netto: 108,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 37,84 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anreißlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Teilung/Ablesung 0,1 mm
Fehlergrenze 200 µm
⌀ Anreißnadel 5 mm
Anreißlänge 500 mm
Produktart Streichmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445500 500
EAN / GTIN 4045197204813
Herstellernummer 445500 500

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige, runde Messstange mit präziser mm-Teilung und Führungsnute. Schieber mit Anschlagscheibe und 1/10-Nonius. Mit auswechselbarer Anreißnadel ⌀ 5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb