Digitales 2D-Höhenmessgerät Linear Height 600F

Artikel-Nr.: 445395 600F
Netto: 8.242,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 541,45 € /Stk.
  • 530,74 € /Stk.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie LH-600
    Norm Werksnorm
    Messbereich 0 mm - 600 mm
    maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 972 mm
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Ziffernschrittwert umschaltbar 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
    Displaydiagonale 21,3 cm
    Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
    Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
    Wiederholpräzision Ebene 0,4 µm
    Geradheit 4 µm
    Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) 5 µm
    Verfahrmethode des Messschlitten pneumatisch
    Ausführung ohne Haltegriff
    Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Nickel-Metallhydrid
    Messkraft 1 N
    Messtechnik digital
    Gesamthöhe 996 mm
    Gewicht 26,1 kg
    Produktart Höhenmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 445395 600F
    EAN / GTIN 4550501366366

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Perfekte Kombination aus Multifunktionalität und höchster Genauigkeit in dieser Geräteklasse.
    • Intuitive Bedienung dank selbsterklärender Menüsteuerung, inklusive 21 Sprachen.
    • 8,4 Zoll Touchscreen mit Farbdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
    • Pneumatischer Antriebsmechanismus.
    • Automatischer Ablauf gelernter Teileprogramme.
    • Hervorragende Visualisierung von GO/±NG-Toleranzvergleichen.
    • Autarker Betrieb durch Akku. Laufzeit ca. 4 Stunden. Zweiter Akku nachrüstbar.
    • DIGIMATIC-Eingang für digitale Messuhren.
    • DIGIMATIC-Ausgang für U-Wave oder Drucker.
    • Messergebnisse über Belegdrucker / Digimatic-Drucker Nr. 498701 ausdrucken oder per drahtloser Kommunikation (USB-Kabel / USB-Stick) an PC übertragen.

    Lieferumfang:

    Inklusive Kugeltaster ⌀ 5 mm mit Aufnahme, Kalibrierblock (auch für konische Taster), Netzteil, 1× NiMH-Akku und Abdeckhaube.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb