{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 600 mm | |
maximaler Anwendungsbereich | 0 mm - 770 mm | |
Anwendungsbereich mit gedrehtem Messeinsatzträger | 170 mm - 770 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
Wiederholpräzision Ebene | 0,5 µm | |
Wiederholpräzision Bohrung | 1 µm | |
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 6 µm | |
Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Nickel-Metallhydrid | |
Nennspannung | 4,8 V | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 445430 | |
Messkraft | 1,0 ± 0,2 N | |
Messtechnik | digital | |
Länge Fußfläche | 255 mm | |
Breite Fußfläche | 278 mm | |
Gesamthöhe | 938 mm | |
Gewicht | 26 kg | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Höhenmessgerät |
Artikelnummer | 445375 600 | |
EAN / GTIN | 4059192064662 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitales 2D-Höhenmessgerät Digimar 817CLT 600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch |
Messbereich | 600 mm | 600 mm |
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 6 µm | 6 µm |
Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle |
Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 1,8 + L / 600 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Produktart | Höhenmessgerät | Höhenmessgerät |