{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 715 mm | |
maximaler Anwendungsbereich | 0 mm - 870 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 2,5 + 4L / 1000 µm | |
Wiederholpräzision (2 σ) | 2 µm | |
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 13 µm | |
Verfahrmethode des Messschlitten | manuell | |
Schnittstelle | TESA Link Connector TLC | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Messkraft | 1,5 ± 0,5 N | |
Messtechnik | digital | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Höhenmessgerät |
Artikelnummer | 445245 700 | |
EAN / GTIN | 7630041143638 | |
Herstellernummer | 00730085 |