• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

840 FC Feinzeiger-Rachenlehre 0-25 mm, im Holzkasten

Artikel-Nr.: 4450100
Netto: 1.280,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messtechnik analog
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4450100
EAN / GTIN 4059192017699
Herstellernummer 4450100
L-Nummer L40100 80

Beschreibung

Ausführung:

  • Kräftiger, geschmiedeter Stahlbügel mit wärmedämmenden Griffschalen
  • Langgeführter Messtaster durch Abhebehebel zurückziehbar
  • Mess- und Gegentaster nichtrostender, gehärteter Stahl; Messflächen aus Keramik
  • Einstellbarer Zentrieranschlag für Einstellung auf Messflächenmitte
  • Gegentaster feinfühlig einstellbar
  • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Messergebnisse sind somit unabhängig vom persönlichen Messgefühl
  • Geringer Verschleiß durch berührungsfreies Einführen in Verbindung mit Messflächen aus Keramik

Beschreibung:

Feinzeiger-Rachenlehre Marameter 840 FC Messbereich: mm
  • Material Messfläche: Keramik
Lieferumfang: Planeinsatz aus Stahl 903, Bedienungsanleitung, Holzkasten, ohne Anzeigegerät

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.2 µm

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb