• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

840 Fk/2 Messuhrhalter für 840 F 25-60 mm

Artikel-Nr.: 4450051
Netto: 107,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messtechnik analog
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4450051
EAN / GTIN 4059192017668
Herstellernummer 4450051
L-Nummer L40100 442

Beschreibung

Ausführung:

  • Zum Aufschrauben auf die Geräte 840 F/FC, 840 FH, 840 FG, 840 FM und 852
  • Geradlinige Übertragung der Messbewegung auf das Anzeigegerät
  • Erlaubt durch Einhalten des Abbe’schen Messprinzipes noch höhere Messgenauigkeit gegenüber der schon hohen Messgenauigkeit bei Umlenkung um 90°
  • Das Anzeigegerät ist an der oben aufgesetzten Stelle oft leichter ablesbar
  • Bei stationärem Einsatz unter Verwendung des Fußes 840 Ff

Beschreibung:

  • 840 Fk/2 Halter, Bügelgröße 2

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Halter
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Produkttyp: 840 Fk/2
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb