• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPG UNC-9/16-12-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer für Zoll-Grobgewinde für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4445987
Netto: 98,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445987
EAN / GTIN 7291075338706
Herstellernummer 4445987
L-Nummer L24190 251

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) 9/16″, Gewindesteigung (TP) 2.083 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 12 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Norm DIN 376
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 26 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) 9/16″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 2.083 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 12 Threads/″

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb