• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPS M-2X0.4-M HETI HSS Maschinengewindebohrer mit spiralförmiger Spannut für metrische Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4445902
Netto: 48,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ONETAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445902
    EAN / GTIN 7291075339895
    Herstellernummer 4445902
    L-Nummer L24190 79

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2, Gewindesteigung (TP) 0.4 mm, Nutzlänge (LU) 13 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Antriebsgröße (DRVS) 2.1 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
    • Norm DIN 371
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 8 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 0.4 mm
    • Nutzlänge (LU) 13 mm

    Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb